pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LRV08 1 PILA ALCALINA LRV08 12V BLIST.PANASON. - PAP-LRV08

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Alcalina al manganese

  • Tensione nominale - 12 V

  • Designazione IEC - 8 LR 932

  • Lunghezza - 28.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443586260

Codice prodotto

ALPPAP-LRV08

Cod. produttore

PAP-LRV08

Produttore

ALP

Tipologia:

Alcalina al manganese

Tensione nominale:

12 V

Designazione IEC:

8 LR 932

Lunghezza:

28.5 mm

Equivalente 23A ** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Telecomandi Auto, Telecomandi Cancello Codice dimensione: LRV08, 23 A, 23 AE, A23, V23GA, MN21 Tecnologia: Alcalina Codice IEC: 8LR932 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø10.3mm x 28.5mm Connessioni: standard