pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPNSG1005V1 SWITCH GIGABIT ETHERNET 5 PORTE - UNM... - NSG1005V1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685857

Codice prodotto

ALPNSG1005V1

Cod. produttore

NSG1005V1

Produttore

ALP


Connectivity
Type: Gigabit
Technology: Unmanaged
LAN port speed: 10/100/1000Mbps
Backplane speed: 10Gbps
Functions: Auto MDI/MDIX, Auto-negotiation, Plug&Play installation
Standard: IEEE 802.3x, IEEE 802.3az (EEE)
Forwarding mode: Store-and-forward

Number of doors
Nr. porte: 5

Mechanical characteristics
Formato: Desktop
Format: Plastic
Color: Black
Led indications: Alimentazione dispositivo, Stato di ciascuna porta
Cooling down: Passive
Dimensions: 80mm x 106mm x 24mm
Weight: 105g

Supply
Power supply: external
AC Power supply voltage: 0Vac
DC Power supply voltage: 12Vdc
Power supply current: 1A
Power supply power: 12W
Power supply input voltage: 230Vac
Power supply connector: 5,5x2,1mm