ALPHA ELETTRONICA SR - ALPNSG1005MV1 SWITCH GIGABIT 5 PORTE - UNMANAGED - NSG1005MV1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Profondità - 64 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
49 Kg CO₂-eq
EAN
8017443679122
Codice prodotto
ALPNSG1005MV1
Cod. produttore
NSG1005MV1
Produttore
ALP
Larghezza:
100 mm
Profondità:
64 mm
Altezza:
24 mm
Lo switch Gigabit non gestito è dotato di 5 porte RJ45 con negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e Auto-MDI/MDIX.
La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.
Facile da gestire e mantenere, è la scelta ideale per progettare piccole e performanti reti in modo semplice.
Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.
E progettato per risparmiare energia con supporto della funzione Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az).
Caratteristiche generali
- Standard e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- Interfaccia: 5x 10/100/1000Mbps
- Trasmissione network media: 10BASE-T: cavo UTP categoria 3/4/5 ( 100m), 100BASE-TX: cavo UTP categoria CAT5/5e ( 100m), 1000BASE-T: cavo UTP categoria CAT5/5e ( 100m)
- Funzione: negoziazione automatica, Auto-MDI/MDIX
- Indicatore LED: potenza del sistema, indicatori di collegamento e attività per porta integrati in ogni porta RJ-45
- Quantità ventole: fanless
- Installazione Plug & Play: sì
- Tipo di installazione: desktop o parete
- Dimensione tabella indirizzi MAC: 2.000
- Jumbo Frame: 9K Bytes
- Buffer (pacchetti): 1M bit
- Metodo di trasmissione: Store and forward
- Packet Forward Speed: 7.4Mpps
- Bandwidth singola porta: 1.000Mbps
- Capacità di switching: 10 Gbps
- Livello di protezione: Contact ±6kV, Air ±8kV
- MTBF: >50.000 ore
- Temperatura di lavoro: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di immagazzinamento: -10°C ~ 70°C
- Umidità di lavoro: 10% ~ 90% senza condensa
- Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa
Connettività
Tipologia: Gigabit
Tecnologia: Unmanaged
Velocità porte LAN: 10/100/1000Mbps
Velocità backplane: 10Gbps
Numero porte
Nr. porte: 5
Caratteristiche meccaniche
Formato: Desktop
Materiale contenitore : Metallo
Colore : Grigio
Raffreddamento : Passivo
Dimensioni: 64mm x 100mm x 24mm
Peso: 1000g
Alimentazione
Alimentatore: esterno
Classe isolamento: II
Tensione alimentazione AC : 0Vac
Tensione alimentazione DC: 5Vdc
Corrente alimentatore : 1A
Potenza alimentatore : 5W
Tensione ingresso alimentatore : 230Vac
Connettore alimentatore: 5,5x2,1mm
Contenuto confezione
1 x Switch
1 x Alimentatore 5Vdc 1A
1 x Manuale d'uso


