ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM195-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 195W - MM195-12/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di celle - 36
Potenza MPP - 195 Wp
Tensione MPP - 22.04 V
Tensione a vuoto - 25.09 V
Corrente MPP - 8.85 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687783
Codice prodotto
ALPMM195-12/2
Cod. produttore
MM195-12/2
Produttore
ALP
Numero di celle:
36
Potenza MPP:
195 Wp
Tensione MPP:
22.04 V
Tensione a vuoto:
25.09 V
Corrente MPP:
8.85 A
Corrente di corto circuito:
9.36 A
Lunghezza:
1480 mm
Larghezza:
660 mm
Altezza:
35 mm
Peso:
9.5 kg
** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 195Wp Tensione Voc: 25.09V Corrente Isc: 9.36A Tensione operativa (Vmp): 22.04V Corrente operativa (Imp): 8.85A Tensione massima di sistema: 800V Massimo valore fusibile: 15A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 2.5mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 660mm Lunghezza: 1480mm Spessore: 35mm Peso: 9.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm Lunghezza cavi: 90cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: inclusi e assemblati Cavo: 90cm ø2.5mm² Conn. inclusi e assemblati ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 36 Dimensioni cella: 210 x 105mm ** Caratteristiche temperatura ** Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C