pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS551/031NW CIRCOLINA LED 20W 180MM 4000K - LS551/031NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443642232

Codice prodotto

ALPLS551/031NW

Cod. produttore

LS551/031NW

Produttore

ALP

Circolina led con alimentatore incluso. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 100 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 2250lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: E Potenza: 20W Fattoredi potenza PF: 0.55 Fattore di sfasamento DF: 0.7 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 35mm Larghezza: 180mm Altezza: 180mm Diametro: ø180mm Grado di protezione: IP20 Diffusore: Nessuno ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Contenuto Confezione - Modulo led - n3 calamite di fissaggio