ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS551/021NW CIRCOLINA LED 16W 150MM 4000K - LS551/021NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443642225
Codice prodotto
ALPLS551/021NW
Cod. produttore
LS551/021NW
Produttore
ALP
Circolina led con alimentatore incluso. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 80 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1850lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Warm-up (60%): 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 18W Fattore di potenza PF: 0.55 Fattore di sfasamento DF: 0.7 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 150mm Larghezza: 150mm Altezza: 22mm Diametro: ø150mm Grado di protezione: IP20 Diffusore: Nessuno ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C Contenuto Confezione -Modulo led - n3 calamite di fissaggio


