ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-510 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED 70X70MM - LS280-510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 10 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - GU10
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
261 Kg CO₂-eq
EAN
8017443670105
Codice prodotto
ALPLS280-510
Cod. produttore
LS280-510
Produttore
ALP
Potenza totale:
10 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
GU10
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
70 mm
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 70mm
Larghezza: 70mm
Dimensioni: 70mm x 70mm x 70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 10W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina non inclusa.
Portalampada incluso.