ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-503 SUPP. GESSO LAMP.LED 80X80MM INC. QUADR. - LS280-503
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666894
Codice prodotto
ALPLS280-503
Cod. produttore
LS280-503
Produttore
ALP
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Dimensioni: 80mm x 80mm x 50mm
Foro incasso: 85 x 85mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina e portalampada non inclusi.
Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3


