ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-501 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED 100X100MM - LS280-501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 35 W
Colore del corpo - Bianco
Lunghezza - 100 mm
Larghezza - 100 mm
Lunghezza di montaggio - 105 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
757 Kg CO₂-eq
EAN
8017443666870
Codice prodotto
ALPLS280-501
Cod. produttore
LS280-501
Produttore
ALP
Potenza totale:
35 W
Colore del corpo:
Bianco
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Lunghezza di montaggio:
105 mm
Altezza/profondità:
27 mm
Larghezza di montaggio:
105 mm
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 100mm
Larghezza: 100mm
Dimensioni: 100mm x 100mm x 27mm
Foro incasso: 105 x 105mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina e portalampada non inclusi.
Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3


