pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-105-01 SUPPORTO LAMP.LED BIANCO - LS280-105-01

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Lunghezza - 76 mm

  • Larghezza - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1160 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443652903

Codice prodotto

ALPLS280-105-01

Cod. produttore

LS280-105-01

Produttore

ALP

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

76 mm

Altezza/profondità:

28 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

51 mm

Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 76mm
Dimensioni: 76mm x 76mm x 28mm
Foro incasso: ø51mm
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Bianco
Finitura: Lucida
Orientabile: no

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W