ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-101-01 SUPPORTO LAMP.LED BIANCO - LS280-101-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 50 W
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Diametro esterno - 81 mm
Altezza/profondità - 28 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1108 Kg CO₂-eq
EAN
8017443652767
Codice prodotto
ALPLS280-101-01
Cod. produttore
LS280-101-01
Produttore
ALP
Potenza totale:
50 W
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Diametro esterno:
81 mm
Altezza/profondità:
28 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
51 mm
Caratteristiche Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso. Fissaggio lampada tramite molletta. Adatto per uso interno. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza max installabile: 50W ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 28mm Diametro: ø81mm Foro incasso: ø65mm Materiale corpo: Acciaio Colore corpo: Bianco Finitura: Lucida Orientabile: no