ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-024G/1 SUPPORTO LAMP.LED ORO - LS280-024G/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643635
Codice prodotto
ALPLS280-024G/1
Cod. produttore
LS280-024G/1
Produttore
ALP
Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Rotazione: -35° +35°
Adatto per uso interno.
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø83mm
Dimensioni: 83mm x 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Oro
Finitura: Lucida
Orientabile: si
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W


