pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS223/08WW LAMP.LED G9 230VAC 3.5W 3000K ERP - LS223/08WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G9

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 16 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443672369

Codice prodotto

ALPLS223/08WW

Cod. produttore

LS223/08WW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

G9

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

16 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

16.2 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Numero Led: 33
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G9
Lunghezza: 16mm
Larghezza: 16mm
Diametro: ø16.2mm
Dimensioni: 16mm x 16.2mm x 16mm x 45mm
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 390lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C