ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9060-1 INDICATORE LED 22MM 230VAC ROSSO BUZZER - LL9060-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8017443609600
Codice prodotto
ALPLL9060-1
Cod. produttore
LL9060-1
Produttore
ALP
Colore della lente:
Rosso
Tensione d'esercizio nominale Ue:
0...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP40
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Livello sonoro buzzer: 70-80dB
Funzionamento intermittente (circa 40-45 volte al minuto)