ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-5 INDICATORE LED 16MM 24VDC BLU - LL9058-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Diametro del foro - 16 mm
Materiale dell'anello frontale - Plastica
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
8017443611399
Codice prodotto
ALPLL9058-5
Cod. produttore
LL9058-5
Produttore
ALP
Colore della lente:
Blu
Tensione d'esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Diametro del foro:
16 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP45


