ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9050-3 INDICATORE LED 22MM 230VAC GIALLO - LL9050-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443611238
Codice prodotto
ALPLL9050-3
Cod. produttore
LL9050-3
Produttore
ALP
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 51mm
Diametro: ø29mm
Dimensioni: 51mm x 29mm
Montaggio: a pannello
Foro incasso: ø22mm
Grado di protezione: IP45
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Morsetti a vite
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Giallo
Caratteristiche Elettriche
Corrente ingresso max: 20mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac


