ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2003/1 LED POWER 3W 700MA 6000K - LL2003/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617766
Codice prodotto
ALPLL2003/1
Cod. produttore
LL2003/1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: Power ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 125lm CRI: 70 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 3W Corrente ingresso max: 700mA Tens. funzionamentoDC: 3.4Vdc (3‑4Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø7.3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 5 led in serie: KL824-04


