ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2001/1WW LED POWER 1W 350MA 3000K - LL2001/1WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617759
Codice prodotto
ALPLL2001/1WW
Cod. produttore
LL2001/1WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: Power ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 66lm CRI: 80 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 1W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø7.3mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 4 led in serie: KL832-02 Per 5 led in serie: KL836-02


