ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBG45/6-1NW LAMP.MINI BULBO LED 6W 230V E14 4000K - LBG45/6-1NW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443675766
Codice prodotto
ALPLBG45/6-1NW
Cod. produttore
LBG45/6-1NW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Mini-Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E14
Lunghezza: 45mm
Larghezza: 45mm
Diametro: ø45mm
Dimensioni: 45mm x 45mm x 45mm x 80mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 510lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 240°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 6W
Fattore di sfasamento DF: 0.7
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


