pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLBA80/20-1NW LAMP.BULBO LED 20W 230V E27 4000K - LBA80/20-1NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - E27

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Lunghezza - 80 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Durata di vita nominale media - 15000 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443673205

Codice prodotto

ALPLBA80/20-1NW

Cod. produttore

LBA80/20-1NW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Lunghezza:

80 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Durata di vita nominale media:

15000 h

Diametro:

80 mm

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tipo lampada: Bulbo
Tempo di vita L70B50: 15000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E27
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Diametro: ø80mm
Dimensioni: 80mm x 80mm x 80mm x 155mm
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 2450lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 180°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.93
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 20W
Fattore di sfasamento DF: 0.8
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C