ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR176 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 4.2A - KR176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Larghezza dell'apparecchio - 24.7 mm
Altezza dell'apparecchio - 48.4 mm
Profondità dell'apparecchio - 43.4 mm
Adatto per classe di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643918
Codice prodotto
ALPKR176
Cod. produttore
KR176
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
24.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
48.4 mm
Profondità dell'apparecchio:
43.4 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP54
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP54 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑28Vdc Potenza: 21W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 4200mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro:0/40°C