ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 2.1A - KR166

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Larghezza dell'apparecchio - 36.8 mm
Altezza dell'apparecchio - 36.8 mm
Profondità dell'apparecchio - 51 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443639904
Codice prodotto
ALPKR166
Cod. produttore
KR166
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
36.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
36.8 mm
Profondità dell'apparecchio:
51 mm
Fissaggio a pannello Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue. Connessione con Faston ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP50 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑28Vdc Potenza: 10.5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 2100mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C






