ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166/1 CARICABATTERIE 5V USB A 2.1A USB C 3A - KR166/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Larghezza dell'apparecchio - 36.8 mm
Altezza dell'apparecchio - 48.6 mm
Profondità dell'apparecchio - 36.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648517
Codice prodotto
ALPKR166/1
Cod. produttore
KR166/1
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
Larghezza dell'apparecchio:
36.8 mm
Altezza dell'apparecchio:
48.6 mm
Profondità dell'apparecchio:
36.8 mm
Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 9-36Vdc
Potenza: 15W
Potenza carico: 15W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 3000mA
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni:faston 6,3
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C