ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR130 RID. AUTO PD 1XUSB C 1XUSB A 30W - KR130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648005
Codice prodotto
ALPKR130
Cod. produttore
KR130
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Carica rapida: Power Delivery 3.0 ** Caratteristiche Elettriche ** Collegamento interno: negativo comune Tensione d'ingresso: 12‑24Vdc Potenza: 30W Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 5 - 12V Regolazione di carico: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C


