ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL820-06 ALIM CC 350MA 4W 6-12V - KL820-06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682061
Codice prodotto
ALPKL820-06
Cod. produttore
KL820-06
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac (198-264Vac)
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.6
Potenza: 4W
Potenza carico: 4W
Corrente d'uscita: 350mA
Tensione d'uscita: 6-12V
Tensione d'uscita massima: 20V
n. led serie: 2-3
Ripple: <70mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 53 x 27 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Temperatura involucro: 80°C


