ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL400150-12 ALIM.TENS.COST.12V 150W IP67 - KL400150-12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686724
Codice prodotto
ALPKL400150-12
Cod. produttore
KL400150-12
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 150W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 12500mA
Regolazione di carico: ±3%
Regolazione di linea: ±3%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Tempo di avvio: 0.5s
Protezioni: sovraccarico, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 47.6 x 155.6 x 32.5mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.46kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/80°C
Caratteristiche cavi
Diametro cavo in ingresso: 6.8±0.2mm
Diametro cavo in uscita: 6.6±0.3mm
Diametro cavi interni in ingresso (marrone e blu): 2.55±0.1mm
Diametro cavi interni in uscita (rosso e nero): 2.35±0.1mm
Lunghezza cavi in ingresso e in uscita: 300mm


