ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL280-34 ALIM.TENS.COST.24V 50W DIMMERAB.230V - KL280-34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443673540
Codice prodotto
ALPKL280-34
Cod. produttore
KL280-34
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 500 - 2080mA Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 184 x 61 x 32mm Raffreddamento: passivo Peso: 0.32kg Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/50°C Temperatura involucro: 70°C


