ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1915/1000 ALIM. SWITCHING IP67 12W - 12VDC 1A -... - KD1915/1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443693043
Codice prodotto
ALPKD1915/1000
Cod. produttore
KD1915/1000
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP67
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac (100-240Vac)
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza:50/60Hz
Potenza: 12W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 1000mA
Tensione d'uscita: 12V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±3%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 47.5 x 50 x 25mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore fisso
Cavo d'uscita: integrato 0.5m
Connettori: 5,5x2,1mm
Nr. Connettori: 1
Polarità: positivo centrale
Cavo d'ingresso: integrato 0.5m
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C


