pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/40 LAMP.LED ATTAC T10 10-30V 1.3W B.FREDDO - JO548/40

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 10...30 V

  • Lunghezza - 13 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

  • Diametro - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443585621

Codice prodotto

ALPJO548/40

Cod. produttore

JO548/40

Produttore

ALP

Tensione nominale:

10...30 V

Lunghezza:

13 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

11 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Sostituisce: T10, W3W, W5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza:1
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 15
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: W2.1x9.5d
Lunghezza: 13mm
Larghezza: 13mm
Diametro: ø11mm
Dimensioni: 13mm x 11mm x 13mm x 38mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 130lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 1.3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

CaratteristicheSorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmero trasformatori elettronici.