pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/32PW LAMPADINA LED BA9S 1.5W 6000K 12VAC-DC - JO548/32PW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BA9s

  • Tensione nominale - 10...15 V

  • Lunghezza - 10 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443625808

Codice prodotto

ALPJO548/32PW

Cod. produttore

JO548/32PW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

BA9s

Tensione nominale:

10...15 V

Lunghezza:

10 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

10 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BA9s
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 10mm
Diametro: ø10mm
Dimensioni: 10mm x 10mm x 10mm x 30mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 140lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C