ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/21PW LAMPADINA LED E10 1.5W 6500K 12VAC-DC - JO548/21PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E10
Tensione nominale - 10...15 V
Lunghezza - 10 mm
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Durata di vita nominale media - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625785
Codice prodotto
ALPJO548/21PW
Cod. produttore
JO548/21PW
Produttore
ALP
Attacco lampada:
E10
Tensione nominale:
10...15 V
Lunghezza:
10 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Durata di vita nominale media:
20000 h
Diametro:
10 mm
Dimmerabile:
sì
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 3014
Numero Led: 24
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: E10
Lunghezza: 10mm
Larghezza: 10mm
Diametro: ø10mm
Dimensioni: 10mm x 10mm x 10mm x 30mm
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 140lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 200°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6
Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-15Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6500K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.


