pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/18NW LAMP.LED 10-30VDC BAY15D BIANCO NATURALE - JO548/18NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BAY15d

  • Tensione nominale - 10...30 V

  • Lunghezza - 17 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443636187

Codice prodotto

ALPJO548/18NW

Cod. produttore

JO548/18NW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

BAY15d

Tensione nominale:

10...30 V

Lunghezza:

17 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

17 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 51
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Lunghezza: 17mm
Larghezza: 17mm
Diametro: ø17mm
Dimensioni: 17mm x 17mm x 17mm x 52mm
Diffusore: Plastica

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 290lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.95
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: F
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 10-30Vdc
Tens. funzionamento AC: 24Vac
Frequenza: 50Hz/20KHz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C