pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO548/15WW LAMP.LED BAY15D 10-30VDC 2W B.CAL - JO548/15WW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - BAY15d

  • Tensione nominale - 10...30 V

  • Lunghezza - 55 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443603134

Codice prodotto

ALPJO548/15WW

Cod. produttore

JO548/15WW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

BAY15d

Tensione nominale:

10...30 V

Lunghezza:

55 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

22 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Sostituisce: P21/5W
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: BAY15d
Lunghezza: 55mm
Larghezza: 22mm
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 55mm x 22mm x 22mm x 22mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 330lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: D
Potenza: 2W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.