pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO506NW LAMP.10LED G4 10-30VDC 1.5W 190LM B.NAT - JO506NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attacco lampada - G4

  • Tensione nominale - 10...30 V

  • Lunghezza - 9 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Durata di vita nominale media - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443588523

Codice prodotto

ALPJO506NW

Cod. produttore

JO506NW

Produttore

ALP

Attacco lampada:

G4

Tensione nominale:

10...30 V

Lunghezza:

9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Durata di vita nominale media:

20000 h

Diametro:

30 mm

Dimmerabile:

sì

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 1
Tipo di led: smd 2835
Numero Led: 10
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Lunghezza: 9mm
Larghezza: 30mm
Diametro: ø30mm
Dimensioni: 9mm x 30mm x 30mm x 30mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 190lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
Fattore mantenimento flusso: 0.97
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza: 1.5W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.