pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO461NW FARETTO SOLARE LED 11W - JO461NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685932

Codice prodotto

ALPJO461NW

Cod. produttore

JO461NW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1500lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 11W Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Fissaggio: Staffe Incluse, Tramite viti Montaggio: A parete Grado di protezione: IP54 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Tipo Controllo: Sensore PIR Lunghezza cavo: 3m Orientabile: si ** Regolazioni ** Periodo di accensione: 10s - 60min Livello di luminosità: 30 - 1000lux ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Caratteristiche Batteria ** Pacco batteria incluso: Li-Ion 18650 4000mAh Durata: 1h (100% luminosità), 18h (5% luminosità) Tempo di ricarica: 10h ** Caratteristiche Pannello solare ** Potenza: 2,5W Tensione Voc: 5,5V Lunghezza cavo: 3m ** Caratteristiche PIR ** Angolo: 120° Area di rilevamento: 10m Altezza di installazione: Max 4m ** Modalità di funzionamento ** I: la lampada sarà spento fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%; II: la lampada rimarrà accesa al 5% fino al rilevamento del movimento, dove si accenderà al 100%; ** Contenuto confezione: ** - Proiettore + pannello solare; - Kit di fissaggio; - Istruzioni