ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO445/030CCT FARETTO LED 230V 30W CCT IP65 CAVO0.5M - JO445/030CCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663657
Codice prodotto
ALPJO445/030CCT
Cod. produttore
JO445/030CCT
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 31mm
Larghezza: 195mm
Dimensioni: 31mm x 195mm x 164mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Res. Meccanica: IK08
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro temprato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Orientabile: si
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 2800lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: I
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


