pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO443/050NW FARETTO LED 50W 12-24VDC 4000K - JO443/050NW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 50 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Tensione nominale - 10...30 V

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443665538

Codice prodotto

ALPJO443/050NW

Cod. produttore

JO443/050NW

Produttore

ALP

Potenza totale:

50 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Tensione nominale:

10...30 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza/profondità:

310 mm

Larghezza:

250 mm

Lunghezza:

48 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5000...5000 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 50
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48mm
Larghezza: 250mm
Dimensioni: 48mm x 250mm x 310mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 5000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 50W
Tens. funzionamento DC:10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C