ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO436/200-1NW FARETTO LED 100-240V 200W 4000K IP65 - JO436/200-1NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672628
Codice prodotto
ALPJO436/200-1NW
Cod. produttore
JO436/200-1NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 20000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.5s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 200W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 60mm Larghezza: 360mm Altezza: 470mm Fissaggio: Staffe Incluse Montaggio: A parete Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Nero Diffusore: Vetro satinato Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


