ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO433/022-1NW FARO LED SENS. 20W 4000K IP65 CAVO30CM - JO433/022-1NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443674172
Codice prodotto
ALPJO433/022-1NW
Cod. produttore
JO433/022-1NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 36000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Fattore di sopravvivenza: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1650lm CRI: 80 Angolo diemissione: 120° Fattore mantenimento flusso: 0.97 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 20W Fattore di sfasamento DF: 0.85 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: Cavetto Lunghezza: 101mm Larghezza: 143mm Altezza: 40mm Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Diffusore: Vetro temprato ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


