ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO428/1-1201NW PLAFON. LED 120CM 20W 4000K IP65 SINGOLA - JO428/1-1201NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
classe di protezione secondo IEC 61140 - I
Con sensore di movimento - no
Potenza totale - 20 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1 - 2500...2500 lm
Fattore di potenza - 0.9
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
784 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 214 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8017443649347
Codice prodotto
ALPJO428/1-1201NW
Cod. produttore
JO428/1-1201NW
Produttore
ALP
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con sensore di movimento:
no
Potenza totale:
20 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2500...2500 lm
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
90 mm
Altezza/profondità:
88 mm
Lunghezza:
1265 mm








