ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO427/060-1NW PLAF.LED TRI-PROOF 20W 4000K 0.60M IP65 - JO427/060-1NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667310
Codice prodotto
ALPJO427/060-1NW
Cod. produttore
JO427/060-1NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: smd 2835 0.5W Numero Led: 78 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 2300lm CRI: 80 Angolo di emissione: 115° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 20W Fattore di potenza PF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: I Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 78Vdc Corrente Led: 235mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 610mm Larghezza: 63mm Altezza: 75mm Fissaggio: Clip Incluse Montaggio: A soffitto Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK10 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Connessioni: Morsetti a pressione Orientabile: no ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C






