ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO410WW FARETTO INC 3LED 24VDC 6W IP67 3000K - JO410WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443599154
Codice prodotto
ALPJO410WW
Cod. produttore
JO410WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Numero Led: 3 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 300lm CRI: 80 Angolo di emissione: 30° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5.5W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: no Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 107mm Diametro: ø116mm Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa Montaggio: A pavimento Foro incasso: ø105mm Grado di protezione: IP67 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Grigio Cornice: Acciaio Diffusore: Vetro temprato Lente: Simmetrica Capacità di carico: ø10mm 660Kg, ø30mm 1840 Kg Connessioni: Cavo libero Tipologia cavo: H05RNF Lunghezza cavo: 0.5m ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.


