ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO401-02WW FARETTO INCAS.LED 2W 24V 3000K IP67 ROT. - JO401-02WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443610187
Codice prodotto
ALPJO401-02WW
Cod. produttore
JO401-02WW
Produttore
ALP
I faretti della serie Walk integrano una nuova tecnologia con sistema water stop, in grado di ridurre il vapore acqueo che può formarsi durante l'utilizzo.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Numero Led: 1
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø38mm
Dimensioni: 38mm x 63mm
Fissaggio: Incasso con cassaforma inclusa
Montaggio: A pavimento
Foro incasso: ø28mm
Grado di protezione: IP67
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro temprato
Capacità di carico: ø10mm 1330Kg
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 115lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 80°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2.1W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C
Faretto con driver elettronico integrato con ingresso capacitivo. Utilizzare con alimentatore 3 volte la potenza nominale.


