ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO396/30120/08NW PAN.LED 30X120 EDGE LIT 40W UGR - JO396/30120/08NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Colore del corpo - Bianco
Con sensore di movimento - no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) - 19
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
929 Kg CO₂-eq
EAN
8017443683204
Codice prodotto
ALPJO396/30120/08NW
Cod. produttore
JO396/30120/08NW
Produttore
ALP
Potenza totale:
40 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Colore del corpo:
Bianco
Con sensore di movimento:
no
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Lunghezza:
1195 mm
Larghezza:
295 mm
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
11.35 mm
Fattore di potenza:
0.9
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...4000 lm
Pannello con LGP (Light Guide Plate)
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Dimensioni: 1195mm x 295mm x 11.35mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 4000lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
UGR: <19
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 36Vdc
Corrente Led: 1050mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


