pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO396/30120/04 PAN.LED 30X120 EDGE LIT 40W UGR - JO396/30120/04

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 40 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con sensore di movimento - no

  • Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) - 19

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

929 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443683198

Codice prodotto

ALPJO396/30120/04

Cod. produttore

JO396/30120/04

Produttore

ALP

Potenza totale:

40 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Colore del corpo:

Bianco

Con sensore di movimento:

no

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

1195 mm

Larghezza:

295 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

10.4 mm

Fattore di potenza:

0.9

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4000...4000 lm

Pannello con LGP (Light Guide Plate)

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 1195mm
Larghezza: 295mm
Dimensioni: 1195mm x 295mm x 10.4mm
Grado diprotezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Diffusore: PMMA opaco
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.2m

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 4000lm
Flusso: 3000K:3900lm, 4000K:4000lm, 6000K:3850lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.2s
UGR: <19

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 40W
Fattore di potenza PF: 0.9
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 36Vdc
Corrente Led: 1050mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C