ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO395-SUP SET DI FISSAGGIO PER PANNELLI LED - JO395-SUP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443600010
Codice prodotto
ALPJO395-SUP
Cod. produttore
JO395-SUP
Produttore
ALP
Set di accessori composto da 4 corde per l'installazione a sospensione.
Numero di corde: 4
Materiale: acciaio
Lunghezza: 1,5m (regolabile)
Spessore corda: ø1,5mm
Massimo carico ammissibile: 18Kg (175N)
Massimocarico di rottura: 90Kg (885N)
Attenzione
La corda metallica illustrata è un componente.
Il suo corretto funzionamento dipende da importanti requisiti di installazione.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni e malfunzionamenti derivati da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.
La verifica della portata è a carico del cliente.


