pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-405W1 FARETTO LED COB 20W 3000K ALIM.INCL. - JO393-405W1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 20 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443655973

Codice prodotto

ALPJO393-405W1

Cod. produttore

JO393-405W1

Produttore

ALP

Potenza totale:

20 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Tensione nominale:

230...230 V

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Diametro esterno:

130 mm

Altezza/profondità:

116 mm

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1610...1610 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: COB
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø130mm
Dimensioni: 130mm x 116mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø120mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: si

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 1610lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 25°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 20W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 33.5Vdc
Corrente Led: 500mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C