ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO393-400W1 FARETTO LED COB 12W 3000K ALIM.INCL. - JO393-400W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione nominale - 230...230 V
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443655959
Codice prodotto
ALPJO393-400W1
Cod. produttore
JO393-400W1
Produttore
ALP
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Potenza totale:
12 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
910...910 lm
Fattore di potenza:
0.5
Altezza/profondità:
92 mm
Diametro esterno:
100 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0