ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-070 FARETTO LED 20W 700MA CON SELETTORE - JO392-070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 21 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale - 230...230 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
487 Kg CO₂-eq
EAN
8017443634718
Codice prodotto
ALPJO392-070
Cod. produttore
JO392-070
Produttore
ALP
Potenza totale:
21 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale:
230...230 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
200 mm
Altezza/profondità:
68 mm
Fattore di potenza:
0.9
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1720...1720 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø200mm
Dimensioni: 200mm x 68mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø178mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Cornice: Alluminio verniciato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: CCT Regolabile
Flusso: 1720lm
Flusso: 3000K:1720lm, 4000K:2000lm, 6000K:1850lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 90°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 21W
Fattore di potenza PF: 0.9
Corrente ingresso max: 160mA
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Esterno (incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tensione Led: 25.2Vdc
Corrente Led: 700mA
Tipo Alimentazione: Corrente Costante
Temp. Colore: 3000-6000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Usare solo l'alimentatore in dotazione.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


