ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO391/010SNW FARETTO LED 3.5W 24VDC 4000K IP65 - JO391/010SNW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691056
Codice prodotto
ALPJO391/010SNW
Cod. produttore
JO391/010SNW
Produttore
ALP
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø42mm
Dimensioni: 42mm x 27mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø37mm
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Cornice: Acciaio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Connettori e cavetti inclusi
Lunghezza cavo: 0.3m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 160lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 60°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3.5W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Tipo Alimentazione: Tensione Costante
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Il faretto LED da incasso utilizza un connettore a 2pin; per garantire il corretto collegamento elettrico e funzionale è necessario abbinare gli accessori seguenti (da ordinare separatamente):
1 faretto: accessorio 31-1002W.
2 o più faretti: accessori 31-1002W e 31-1002Y.


